SPELSBERG - Normschiene, sonstige Abox 040 TS15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S89520401
Ausführung - Hutschiene TH15
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902676835
Sonepar Artikelnummer
121155176
Hersteller Artikelnummer
S89520401
Hersteller Typ
S89520401
Hersteller Artikel Nr.:
S89520401
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Länge:
71 mm
Höhe:
5.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
49 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.015 kg


