SPELSBERG - Normschiene, sonstige, Abox 250/350 NS35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S89533501
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902676989
Sonepar Artikelnummer
121234879
Hersteller Artikelnummer
S89533501
Hersteller Typ
S89533501
Hersteller Artikel Nr.:
S89533501
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
202 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
180 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.008 kg


