SPELSBERG - Normschiene, TS 15-49,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S19704901
Ausführung - Hutschiene TH15
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902556625
Sonepar Artikelnummer
120042771
Hersteller Artikelnummer
S19704901
Hersteller Typ
TK TS15-49,5
Hersteller Artikel Nr.:
S19704901
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Länge:
49.5 mm
Höhe:
5 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.015 kg


