SPELSBERG - Plombierset, lichtgrau Abox PST 025-100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S89500101
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902676569
Sonepar Artikelnummer
121155175
Hersteller Artikelnummer
S89500101
Hersteller Typ
S89500101
Hersteller Artikel Nr.:
S89500101
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181552
Gewicht:
0.009 kg
Set zum nachträglichen Plombieren von Abzweigkästen, für Abox 025 / 040 / 060 / 100 ab 2024, Set mit zwei Plombierkappen und Schrauben. Abmessungen: 15 x 15 x 15mm