Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPELSBERG - Reihenklemmengehäuse, IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², RK 4/100-L

SPELSBERG
kopierenkopieren
SPELSBERG - Reihenklemmengehäuse, IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², RK 4/100-L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S62692201

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 0

  • Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²

  • Länge - 254 mm

  • Breite - 360 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902090273

Sonepar Artikelnummer

120028522

Hersteller Artikelnummer

S62692201

Hersteller Typ

RK 4/100-L

Hersteller Artikel Nr.:

S62692201

Anzahl der Anschlussklemmen:

0

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Länge:

254 mm

Breite:

360 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

111 mm

Materialstärke Gehäuse:

3.5 mm

Form:

rechteckig

Anbaumöglichkeit:

Ja

Anzahl der Einführungen:

42

Art der Einführung:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Deckel:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit transparentem Deckel:

Nein

Plombierbar:

Ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Funktionserhalt:

ohne

Nennspannung:

400 V

Einsatztemperatur:

-25 .. 40 °C

Schlagfestigkeit:

IK07

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.399 kg

Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4mm², Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, ohne Klemmen, mit Tragschienen NS35. Abmessungen: 360 x 254 x 111mm. Beigefügtes Zubehör: 18 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8-13,5mm, 4 Anbaustutzen IP54 M25 Dichtbereich 9-18,5mm, 2 Anbaustutzen IP54 M32 Dichtbereich 13-23mm, 1 Anbaustutzen IP54 M40 Dichtbereich 17-30mm