Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPELSBERG - Reihenklemmengehäuse, IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², RK 4/18-L

SPELSBERG
kopierenkopieren
SPELSBERG - Reihenklemmengehäuse, IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², RK 4/18-L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S61691201

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 0

  • Länge - 180 mm

  • Breite - 182 mm

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013902090211

Sonepar Artikelnummer

120028519

Hersteller Artikelnummer

S61691201

Hersteller Typ

RK 4/18-L

Hersteller Artikel Nr.:

S61691201

Anzahl der Anschlussklemmen:

0

Länge:

180 mm

Breite:

182 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

90 mm

Materialstärke Gehäuse:

3 mm

Form:

rechteckig

Anbaumöglichkeit:

Ja

Anzahl der Einführungen:

20

Art der Einführung:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Deckel:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit transparentem Deckel:

Nein

Plombierbar:

Ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Funktionserhalt:

ohne

Nennspannung:

400 V

Einsatztemperatur:

-25 .. 40 °C

Schlagfestigkeit:

IK07

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.525 kg

Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4mm², Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, ohne Klemmen, mit Tragschiene NS35. Abmessungen: 182 x 180 x 90mm. Beigefügtes Zubehör: 8 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8-13,5mm, 2 Anbaustutzen IP54 M25 Dichtbereich 9-18,5mm, 1 Anbaustutzen IP54 M32 Dichtbereich 13-23mm