SPELSBERG - Reihenklemmengehäuse, IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², RKK 4/12 XL-12x4²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S60041201
Anzahl der Anschlussklemmen - 12
Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²
Länge - 94 mm
Breite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902858286
Sonepar Artikelnummer
120028520
Hersteller Artikelnummer
S60041201
Hersteller Typ
RKK 4/12 XL-12X
Hersteller Artikel Nr.:
S60041201
Anzahl der Anschlussklemmen:
12
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
94 mm
Breite:
130 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
57 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Form:
rechteckig
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Einführungen:
10
Art der Einführung:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Nennspannung:
400 V
Einsatztemperatur:
-25 .. 40 °C
Schlagfestigkeit:
IK07
Anschlussart:
Schraubklemme
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.250 kg


