SPELSBERG - Reihenklemmengehäuse, IP65, max. Leiterquerschnitt 4², AKi-R 4/34-SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S74303401
Anzahl der Anschlussklemmen - 0
Länge - 150 mm
Breite - 300 mm
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902885732
Sonepar Artikelnummer
120528383
Hersteller Artikelnummer
S74303401
Hersteller Typ
AKI-R 4/34-SL
Hersteller Artikel Nr.:
S74303401
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Länge:
150 mm
Breite:
300 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
132 mm
Materialstärke Gehäuse:
3.5 mm
Form:
rechteckig
Anbaumöglichkeit:
Ja
Art der Einführung:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Ja
Funktionserhalt:
ohne
Nennspannung:
400 V
Einsatztemperatur:
-35 .. 80 °C
Schlagfestigkeit:
IK08
Anschlussart:
Steckklemme
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.490 kg


