SPELSBERG - Reihenklemmengehäuse, IP65, max. Leiterquerschnitt 4², RKA 4/68-L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S62990201
Anzahl der Anschlussklemmen - 0
Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²
Länge - 300 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902858484
Sonepar Artikelnummer
120069708
Hersteller Artikelnummer
S62990201
Hersteller Typ
RKA 4/68-L
Hersteller Artikel Nr.:
S62990201
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
132 mm
Materialstärke Gehäuse:
3.5 mm
Form:
rechteckig
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Einführungen:
33
Art der Einführung:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Nennspannung:
400 V
Einsatztemperatur:
-25 .. 40 °C
Schlagfestigkeit:
IK07
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.577 kg


