SPELSBERG - Reihenklemmengehäuse, IP66, max. Leiterquerschnitt 4², ALR 1308-4²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S16040601
Anzahl der Anschlussklemmen - 12
Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²
Länge - 80 mm
Breite - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902120178
Sonepar Artikelnummer
120022980
Hersteller Artikelnummer
S16040601
Hersteller Typ
ALR 1308-4
Hersteller Artikel Nr.:
S16040601
Anzahl der Anschlussklemmen:
12
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
80 mm
Breite:
125 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
57 mm
Materialstärke Gehäuse:
4 mm
Form:
rechteckig
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Ja
Funktionserhalt:
ohne
Nennspannung:
400 V
Einsatztemperatur:
-35 .. 75 °C
Schlagfestigkeit:
IK09
Anschlussart:
Schraubklemme
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.515 kg


