SPELSBERG - Reihenklemmengehäuse RKi 4/18 KSL-18x4²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S63001801
Anzahl der Anschlussklemmen - 18
Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²
Länge - 110 mm
Breite - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902572601
Sonepar Artikelnummer
121234740
Hersteller Artikelnummer
S63001801
Hersteller Typ
S63001801
Hersteller Artikel Nr.:
S63001801
Anzahl der Anschlussklemmen:
18
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
110 mm
Breite:
180 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
90 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Form:
rechteckig
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Einführungen:
20
Art der Einführung:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Nennspannung:
400 V
Einsatztemperatur:
-25 .. 40 °C
Schlagfestigkeit:
IK08
Anschlussart:
Steckklemme
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.694 kg


