SPELSBERG - Reiterlasttrennergehäuse, transparent, IP54/IP65, AKi-ST 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S76632501
Polzahl - 5
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 100 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH00
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902885411
Sonepar Artikelnummer
120570589
Hersteller Artikelnummer
S76632501
Hersteller Typ
AKI-ST 32
Hersteller Artikel Nr.:
S76632501
Polzahl:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
100 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Stoßstromfestigkeit:
8 kA
Gehäusebreite:
450 mm
Gehäusehöhe:
300 mm
Gehäusetiefe:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
7.905 kg


