SPELSBERG - Reiterschienengehäuse, transparent, IP54/IP65, AKi-SS 43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S76243501
Sicherung - NH-Sicherung
Bemessungsstrom - 100 A
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Gruppen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902885381
Sonepar Artikelnummer
120570586
Hersteller Artikelnummer
S76243501
Hersteller Typ
AKI-SS 43
Hersteller Artikel Nr.:
S76243501
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
100 A
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Gruppen:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Mit transparentem Deckel:
Ja
Breite:
600 mm
Tiefe:
210 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
8.950 kg


