SPELSBERG - Rohrstutzen, lichtgrau, IP54, halogenfrei, RST M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S28842501
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 25 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902921492
Sonepar Artikelnummer
120570195
Hersteller Artikelnummer
S28842501
Hersteller Typ
RST M25
Hersteller Artikel Nr.:
S28842501
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
25 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


