SPELSBERG - Rohrstutzen, lichtgrau, IP54, halogenfrei, RST M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S28843201
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 32 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902921508
Sonepar Artikelnummer
120570201
Hersteller Artikelnummer
S28843201
Hersteller Typ
RST M32
Hersteller Artikel Nr.:
S28843201
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
32 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 3 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


