SPELSBERG - Schraubschellen-Set, SRS 90-150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S72004101
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902625574
Sonepar Artikelnummer
120626163
Hersteller Artikelnummer
S72004101
Hersteller Typ
S72004101
Hersteller Artikel Nr.:
S72004101
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.155 kg
Schraubschellen-Set aus Edelstahl V2A, in Verbindung mit Mastschellen-Set GEOS MSS, Set=2 Stück, für Mastdurchmesser von 90 bis 150mm. Abmessungen: 375 x 235 x 20mm