SPELSBERG - Steckdosenkombination, grau, IP44, 28 TE, Schlagfestigkeit IK08, AKi 28-4S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S73924101
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902937622
Sonepar Artikelnummer
120374933
Hersteller Artikelnummer
S73924101
Hersteller Typ
AKI 28-4S
Hersteller Artikel Nr.:
S73924101
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
ohne
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
28
Verlustleistung:
37 W
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
M40
Militärausführung:
Nein
Farbe:
grau
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
142 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.650 kg
bestückt mit:. 4 x SCHUKO(R)-Steckdose (frontseitig), 230V. 1 x CEE-Steckdose (frontseitig), 16A, 400V. 1 x CEE-Steckdose (frontseitig), 32A, 400V. Abmessungen: 300 x 600 x 142mm. Beigefügtes Zubehör: Doppelmembranstutzen: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Anbaustutzen: 1x M40, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen


