SPELSBERG - Stufennippel, lichtgrau, IP55, halogenfrei, SNI M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S21642001
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 5 .. 16 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4013902859986
Sonepar Artikelnummer
120069618
Hersteller Artikelnummer
S21642001
Hersteller Typ
SNI M20
Hersteller Artikel Nr.:
S21642001
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
5 .. 16 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4.5 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


