SPELSBERG - Stufennippel, lichtgrau, IP55, halogenfrei, SNI M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S21642501
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 5 .. 21 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013902859993
Sonepar Artikelnummer
120069619
Hersteller Artikelnummer
S21642501
Hersteller Typ
SNI M25
Hersteller Artikel Nr.:
S21642501
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
5 .. 21 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4.5 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


