SPELSBERG - Stufennippel, lichtgrau, IP55, halogenfrei, SNI M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S21643201
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 13 .. 26.5 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902878758
Sonepar Artikelnummer
120381230
Hersteller Artikelnummer
S21643201
Hersteller Typ
S21643201
Hersteller Artikel Nr.:
S21643201
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
13 .. 26.5 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4.5 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


