SPELSBERG - Stufennippel, lichtgrau, IP55, halogenfrei, SNI M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S21644001
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 13 .. 34 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902878765
Sonepar Artikelnummer
120570196
Hersteller Artikelnummer
S21644001
Hersteller Typ
SNI M40
Hersteller Artikel Nr.:
S21644001
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
13 .. 34 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4.5 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


