SPELSBERG - Trennwand aus Isolierstoff für Gehäuse AK/AK-F 14/28/42/56 + Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S73383201
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902542918
Sonepar Artikelnummer
121234789
Hersteller Artikelnummer
S73383201
Hersteller Typ
S73383201
Hersteller Artikel Nr.:
S73383201
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.097 kg
Trennwand aus Isolierstoff inkl. Träger, geeignet zur inneren Unterteilung von Gehäusen AK/AK-F 14/28/42/56 sowie Plus-Typen, mit Vorprägungen zur Leitungsdurchführung. Abmessungen: 300 x 108 x 34mm