SPELSBERG - Trennwand, TK TW-n

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S19600901
Ausführung - Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite - 94 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 57 mm
Breite - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902152230
Sonepar Artikelnummer
120570358
Hersteller Artikelnummer
S19600901
Hersteller Typ
TK TW-N
Hersteller Artikel Nr.:
S19600901
Ausführung:
Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
94 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
57 mm
Breite:
3 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
88 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


