SPELSBERG - Unterputz-Verbindungsdose, IP54, halogenfrei, UP 6-2,5²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S30640601
Montageart - Unterputz
Form - rund
Ausführung - sonstige
Bestückung - Klemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902020027
Sonepar Artikelnummer
120028504
Hersteller Artikelnummer
S30640601
Hersteller Typ
UP 6-2,5
Hersteller Artikel Nr.:
S30640601
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
Klemme
Durchmesser:
80 mm
Tiefe:
32 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Innentiefe:
28 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Mit Schrauben:
Nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 .. 14 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
5
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Polzahl der Klemme:
5
Klemme lagefixiert:
Ja
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.063 kg


