SPELSBERG - Verschlussstopfen, lichtgrau, IP55, halogenfrei, VST M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S23142001
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 8 .. 13.5 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902852161
Sonepar Artikelnummer
120069631
Hersteller Artikelnummer
S23142001
Hersteller Typ
VST M20
Hersteller Artikel Nr.:
S23142001
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
8 .. 13.5 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


