SPELSBERG - Verschlussstopfen, lichtgrau, IP55, halogenfrei, VST M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S23143201
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 13 .. 23 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902852185
Sonepar Artikelnummer
120069633
Hersteller Artikelnummer
S23143201
Hersteller Typ
VST M32
Hersteller Artikel Nr.:
S23143201
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
13 .. 23 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


