SPELSBERG - Verschlussstopfen, lichtgrau, IP55, halogenfrei, VST M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S23144001
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 17 .. 30 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902855704
Sonepar Artikelnummer
120069634
Hersteller Artikelnummer
S23144001
Hersteller Typ
VST M40
Hersteller Artikel Nr.:
S23144001
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
17 .. 30 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


