SPELSBERG - Verschlussstopfen, VST RR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S30040701
Nenndurchmesser - 7.7 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 0 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 2.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902020010
Sonepar Artikelnummer
120570398
Hersteller Artikelnummer
S30040701
Hersteller Typ
VST RR
Hersteller Artikel Nr.:
S30040701
Nenndurchmesser:
7.7 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
0 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 2.9 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


