SPELSBERG - Wetterschutzdach BCS WP1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S20003101
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902604968
Sonepar Artikelnummer
121234702
Hersteller Artikelnummer
S20003101
Hersteller Typ
S20003101
Hersteller Artikel Nr.:
S20003101
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.960 kg
zur Aufnahme der TG BCS 3 E-Bike Ladestation, Material: Edelstahl V2A, mit M4 Innengewinde, zur sabotagesicheren Befestigung der Gehäuse, Wetterschutzdach,geeignet für TG BCS, V2A, Maße 205x190x110 inmm, Montagelöcher für TG BCS vorhanden mit M4 Gewinde, Montageschrauben inkl.. Abmessungen: 205 x 190 x 110mm


