SPELSBERG - Würgenippel, lichtgrau, IP54, halogenfrei, WNI M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S21342001
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 8 .. 13.5 mm
Für Wandstärke - 1 .. 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902013722
Sonepar Artikelnummer
120069616
Hersteller Artikelnummer
S21342001
Hersteller Typ
WNI M20
Hersteller Artikel Nr.:
S21342001
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
8 .. 13.5 mm
Für Wandstärke:
1 .. 9 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


