SPELSBERG - Würgenippel, lichtgrau, IP54, halogenfrei, WNI M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S21342501
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 9 .. 16 mm
Für Wandstärke - 1 .. 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902013746
Sonepar Artikelnummer
120069617
Hersteller Artikelnummer
S21342501
Hersteller Typ
WNI M25
Hersteller Artikel Nr.:
S21342501
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
9 .. 16 mm
Für Wandstärke:
1 .. 11 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


