SPELSBERG - Würgestopfen, lichtgrau, IP54, halogenfrei, WST M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S20341601
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 5 .. 10 mm
Für Wandstärke - 1 .. 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902013715
Sonepar Artikelnummer
120069604
Hersteller Artikelnummer
S20341601
Hersteller Typ
WST M16
Hersteller Artikel Nr.:
S20341601
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
5 .. 10 mm
Für Wandstärke:
1 .. 8 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


