SPELSBERG - Würgestopfen, lichtgrau, IP54, halogenfrei, WST M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S20342501
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 9 .. 16 mm
Für Wandstärke - 1 .. 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013902013753
Sonepar Artikelnummer
120069606
Hersteller Artikelnummer
S20342501
Hersteller Typ
WST M25
Hersteller Artikel Nr.:
S20342501
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
9 .. 16 mm
Für Wandstärke:
1 .. 11 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


