SPELSBERG - Würgestopfen, lichtgrau, IP54, halogenfrei, WST M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S20343201
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 11 .. 22 mm
Für Wandstärke - 1 .. 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902013760
Sonepar Artikelnummer
120069607
Hersteller Artikelnummer
S20343201
Hersteller Typ
WST M32
Hersteller Artikel Nr.:
S20343201
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
11 .. 22 mm
Für Wandstärke:
1 .. 11 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


