SPELSBERG - Würgestopfen, lichtgrau, IP54, halogenfrei, WST M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S20344001
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 17 .. 24 mm
Für Wandstärke - 1 .. 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902859955
Sonepar Artikelnummer
120069608
Hersteller Artikelnummer
S20344001
Hersteller Typ
WST M40
Hersteller Artikel Nr.:
S20344001
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
17 .. 24 mm
Für Wandstärke:
1 .. 11 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


