SPELSBERG - Würgestopfen, lichtgrau, IP54, halogenfrei, WST M50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S20345001
Nenndurchmesser - 50 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 22 .. 35 mm
Für Wandstärke - 1 .. 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902859962
Sonepar Artikelnummer
120069609
Hersteller Artikelnummer
S20345001
Hersteller Typ
WST M50
Hersteller Artikel Nr.:
S20345001
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
22 .. 35 mm
Für Wandstärke:
1 .. 13 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


