SPELSBERG - Würgestopfen, lichtgrau, IP54, halogenfrei, WST M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S20346301
Nenndurchmesser - 63 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 24 .. 43 mm
Für Wandstärke - 1 .. 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902859979
Sonepar Artikelnummer
120069610
Hersteller Artikelnummer
S20346301
Hersteller Typ
WST M63
Hersteller Artikel Nr.:
S20346301
Nenndurchmesser:
63 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
24 .. 43 mm
Für Wandstärke:
1 .. 17 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.026 kg


