SPELSBERG - Zählergehäuse, IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, ZKi 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S74910001
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902941315
Sonepar Artikelnummer
120374937
Hersteller Artikelnummer
S74910001
Hersteller Typ
ZKI 100
Hersteller Artikel Nr.:
S74910001
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
520 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
193 mm
Einbautiefe:
91 mm
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.800 kg


