SPELSBERG - Zählergehäuse, IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, ZKi 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S74901101
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902941308
Sonepar Artikelnummer
120374936
Hersteller Artikelnummer
S74901101
Hersteller Typ
ZKI 11
Hersteller Artikel Nr.:
S74901101
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
520 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
193 mm
Einbautiefe:
163 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
3.045 kg


