SPELSBERG - Zählergehäuse, IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, ZKi 110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S74911001
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 670 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902941322
Sonepar Artikelnummer
120381249
Hersteller Artikelnummer
S74911001
Hersteller Typ
S74911001
Hersteller Artikel Nr.:
S74911001
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
670 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
193 mm
Einbautiefe:
91 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
3.800 kg


