SPELSBERG - Zählergehäuse, IP54/IP65, ZKi 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S74900101
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 370 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902941292
Sonepar Artikelnummer
120528384
Hersteller Artikelnummer
S74900101
Hersteller Typ
ZKI 1
Hersteller Artikel Nr.:
S74900101
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
370 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
193 mm
Einbautiefe:
163 mm
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.048 kg


