SPELSBERG - Zählergehäuse, IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, AKi-Z 410 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S75741001
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902902712
Sonepar Artikelnummer
120570577
Hersteller Artikelnummer
S75741001
Hersteller Typ
AKI-Z 410 K
Hersteller Artikel Nr.:
S75741001
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Einbautiefe:
191 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
4.055 kg


