SPELSBERG - Zählergehäuse, IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, AKi-Z 511 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S75751101
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902902736
Sonepar Artikelnummer
120570578
Hersteller Artikelnummer
S75751101
Hersteller Typ
AKI-Z 511 K
Hersteller Artikel Nr.:
S75751101
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
750 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Einbautiefe:
191 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
5.035 kg


