SPELSBERG - Zählerkasten ZKi 100-f

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S74910501
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902404230
Sonepar Artikelnummer
121234805
Hersteller Artikelnummer
S74910501
Hersteller Typ
S74910501
Hersteller Artikel Nr.:
S74910501
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
520 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
137 mm
Einbautiefe:
91 mm
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.537 kg


