SPELSBERG - Zählerverteilung, IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, ZVi 10530

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S75912001
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 1050 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902409211
Sonepar Artikelnummer
120570582
Hersteller Artikelnummer
S75912001
Hersteller Typ
S75912001
Hersteller Artikel Nr.:
S75912001
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
1050 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
7.385 kg


