Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPELSBERG - Zugentlastung, ZEL 2K-12

SPELSBERG
kopierenkopieren
SPELSBERG - Zugentlastung, ZEL 2K-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S34400101

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902921416

Sonepar Artikelnummer

120570400

Hersteller Artikelnummer

S34400101

Hersteller Typ

S34400101

Hersteller Artikel Nr.:

S34400101

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.017 kg

Zugentlastung, zur Montage in 2K-12 / 2K-16-Abzweigdosen, Zugentlastung von bis zu 2 Einführungen möglich, Zugentlastung kann werkzeuglos geteilt werden, für eine T-Verdrahtung werden 2 Zugentlastungslaschen benötigt, grau. Abmessungen: 28 x 73 x 16mm