Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - 352/353/452/453 KIT FELD 230V

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - 352/353/452/453 KIT FELD 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 811518

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 0.810 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439518115185

Sonepar Artikelnummer

120411329

Hersteller Artikelnummer

811518

Hersteller Typ

352/353/452/453 KIT FELD 230V

Hersteller Artikel Nr.:

811518

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

0.810 kg

352/353/452/453 KIT FELD 230V Spit. Feldspulen-Ersatzset.