SPIT - Abhängewinkel Stahl f. Pulsa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011430
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 0 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510114308
Sonepar Artikelnummer
120546671
Hersteller Artikelnummer
011430
Hersteller Typ
TRH ABHÄNGER M6/M8
Hersteller Artikel Nr.:
011430
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
0 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.930 kg


