Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Akku 18V 2Ah für P18/S18 und L18

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Akku 18V 2Ah für P18/S18 und L18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054550

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 2 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 0.00039 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3439510545508

Sonepar Artikelnummer

120877252

Hersteller Artikelnummer

054550

Hersteller Typ

AKKU 18V 2AH

Hersteller Artikel Nr.:

054550

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

2 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

0.00039 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.450 kg

Lithium-Akku für Geräte der 18V-Plattform L18, S18, P18. Kompakt-Lithium-Akku. 2Ah Lithium. Kompaktes Design. Kompatibel mit den Geräten L18, S18, P18 der 18V-Plattform.