Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Akku 18V 5Ah für AG18/D18/W18/S18/P18

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Akku 18V 5Ah für AG18/D18/W18/S18/P18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054551

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 5 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 0.00064 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3439510545515

Sonepar Artikelnummer

120877253

Hersteller Artikelnummer

054551

Hersteller Typ

AKKU 18V 5AH

Hersteller Artikel Nr.:

054551

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

5 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

0.00064 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.700 kg

Lithium Akku für Geräte der 18V-Plattform. Leistungsfähiger und langlebiger Lithium-Akku. Mehr Leistung bei höherer Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Li-Akkus. 1 Akku für alle Geräte - AG18, D18, W18, S18, P18.